ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

13V300JA

13V300JA

BROWNING 13V300JA

1 Grooves; 3" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.95" Pitch Minimum; 2.95" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

13V300JA

Nr kat. BDI

331330

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.376
UNSPSC
26111806
EAN
0662289333479
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
3
Średnica Zewn. Milimetry
76.2
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
JA
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type D1
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
13V300JA
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1064286
Waga / LBS
0.8
Długi Opis
1 Grooves; 3" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.95" Pitch Minimum; 2.95" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
2,95 Cale | 74,93 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
2,95 Cale | 74,93 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/4 Cale | 12.7 To 31.75 Milimetry