ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1B5V90

1B5V90

BROWNING 1B5V90

Transmission Pulley; 1 Grooves; 9.28" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 8.6" Pitch Minimum; 9.1" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

1B5V90

Nr kat. BDI

328950

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.463
UNSPSC
26111806
EAN
0662289034215
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
9.28
Średnica Zewn. Milimetry
235.712
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
B
Seria Pasa
A | B | 5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 2
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1B5V90
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3693769
Waga / LBS
8.2
Długi Opis
Transmission Pulley; 1 Grooves; 9.28" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 8.6" Pitch Minimum; 9.1" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
8,6 Cale | 218,44 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
9,1 Cale | 231,14 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-7/16 Cale | 12.7 To 61.913 Milimetry