ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1B5V94

1B5V94

BROWNING 1B5V94

Transmission Pulley; 1 Grooves; 9.68" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9-1/2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

1B5V94

Nr kat. BDI

328951

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.313
UNSPSC
26111806
EAN
0662289034246
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
9.68
Średnica Zewn. Milimetry
245.872
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
B
Seria Pasa
A | B | 5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 2
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1B5V94
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3693777
Waga / LBS
8.5
Długi Opis
Transmission Pulley; 1 Grooves; 9.68" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9-1/2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
9,5 Cale | 241,3 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
9 Cale | 228,6 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-7/16 Cale | 12.7 To 61.913 Milimetry