ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1G3V28

1G3V28

BROWNING 1G3V28

1 Grooves; 2.8" Outside Diameter; Bushed; G Bushing Series; 3V Belt Series; 2-3/4" Pitch Minimum; 2-3/4" Pitch Maximum; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

1G3V28

Nr kat. BDI

326057

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.32
UNSPSC
26111806
EAN
0662289311675
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
2.8
Średnica Zewn. Milimetry
71.12
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
G
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Type G1 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1G3V28
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1059237
Waga / LBS
0.7
Długi Opis
1 Grooves; 2.8" Outside Diameter; Bushed; G Bushing Series; 3V Belt Series; 2-3/4" Pitch Minimum; 2-3/4" Pitch Maximum; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1 Cale | 9.525 To 25.4 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
2,75 Cale | 69,85 Milimetry