ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1TA64

1TA64

BROWNING 1TA64

1 Grooves; 6.65" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

1TA64

Nr kat. BDI

330132

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.95
EAN
0662289300648
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
6.65
Średnica Zewn. Milimetry
168.91
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P1
Seria Pasa
A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style | Type 10
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1TA64
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1000702
Waga / LBS
4.3
Długi Opis
1 Grooves; 6.65" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
6,4 Cale | 162,56 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
6,4 Cale | 162,56 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-3/4 Cale | 12.7 To 44.45 Milimetry