ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BK65H

1TA82

BROWNING 1TA82

1 Grooves; 8.45" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

1TA82

Nr kat. BDI

330134

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.0
EAN
0662289180691
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
8.45
Średnica Zewn. Milimetry
214.63
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P1
Seria Pasa
A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 10
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1TA82
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1000785
Waga / LBS
6.6
Długi Opis
1 Grooves; 8.45" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
8,2 Cale | 208,28 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-3/4 Cale | 12.7 To 44.45 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
8,2 Cale | 208,28 Milimetry