ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1TA90

1TA90

BROWNING 1TA90

1 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

1TA90

Nr kat. BDI

330135

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.31
EAN
0662289140701
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
9.25
Średnica Zewn. Milimetry
234.95
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P1
Seria Pasa
A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 10
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1TA90
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1000827
Waga / LBS
7.3
Długi Opis
1 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
9 Cale | 228,6 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
9 Cale | 228,6 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-3/4 Cale | 12.7 To 44.45 Milimetry