ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1TC130

1TC130

BROWNING 1TC130

1 Grooves; 13.4" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

1TC130

Nr kat. BDI

319178

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
10.256
UNSPSC
26111806
EAN
0662289213733
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
13.4
Średnica Zewn. Milimetry
340.36
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q1
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 16
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1TC130
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1010149
Waga / LBS
22.8
Długi Opis
1 Grooves; 13.4" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
13 Cale | 330,2 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
13 Cale | 330,2 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 19.05 To 68.263 Milimetry