ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2B250R

2B250R

BROWNING 2B250R

2 Grooves; 25.35" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B Belt Series; 24-1/2" Pitch Minimum; 25" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

2B250R

Nr kat. BDI

329854

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
26.332
UNSPSC
26111806
EAN
0662289305421
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
25.35
Średnica Zewn. Milimetry
643.89
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
R1
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 16
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
2B250R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1011600
Waga / LBS
58
Długi Opis
2 Grooves; 25.35" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B Belt Series; 24-1/2" Pitch Minimum; 25" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
25 Cale | 635 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
24,5 Cale | 622,3 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/8 To 3-3/4 Cale | 28.575 To 95.25 Milimetry