ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2F3V30X1

2F3V30X1

BROWNING 2F3V30X1

1" Bore; 2 Grooves; 3" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3V Belt Series; 2.95" Pitch Minimum; 2.95" Pitch Maximum; Keyway

Nr. katalogowy

2F3V30X1

Nr kat. BDI

326090

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.757
UNSPSC
26111806
EAN
0662289109159
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
3
Średnica Zewn. Milimetry
76.2
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Type F
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
2F3V30X1
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1059641
Waga / LBS
1.4
Długi Opis
1" Bore; 2 Grooves; 3" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3V Belt Series; 2.95" Pitch Minimum; 2.95" Pitch Maximum; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
2,95 Cale | 74,93 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
2,95 Cale | 74,93 Milimetry