ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2Q5V52

2Q5V52

BROWNING 2Q5V52

2 Grooves; 5.2" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; 5V Belt Series; 5.1" Pitch Minimum; 5.1" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

2Q5V52

Nr kat. BDI

326134

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.179
UNSPSC
26111806
EAN
0662289536245
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
5.2
Średnica Zewn. Milimetry
132.08
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q1
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Solid Style | Type 16
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
2Q5V52
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1061290
Waga / LBS
5.6
Długi Opis
2 Grooves; 5.2" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; 5V Belt Series; 5.1" Pitch Minimum; 5.1" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 19.05 To 68.263 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
5,1 Cale | 129,54 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,1 Cale | 129,54 Milimetry