ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2AK44H

2TA195

BROWNING 2TA195

2 Grooves; 19-3/4" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A Belt Series; 19-1/2" Pitch Minimum; 19-1/2" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

2TA195

Nr kat. BDI

330140

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
13.53
EAN
0662289310166
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
19.75
Średnica Zewn. Milimetry
501.65
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q1
Seria Pasa
A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 16
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
2TA195
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1001049
Waga / LBS
29.8
Długi Opis
2 Grooves; 19-3/4" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A Belt Series; 19-1/2" Pitch Minimum; 19-1/2" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
19,5 Cale | 495,3 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
19,5 Cale | 495,3 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 19.05 To 68.263 Milimetry