ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2TA32

2TA32

BROWNING 2TA32

2 Grooves; 3.45" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A Belt Series; 3.2" Pitch Minimum; 3.2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

2TA32

Nr kat. BDI

330143

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.09
UNSPSC
26111806
EAN
0662289310012
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
3.45
Średnica Zewn. Milimetry
87.63
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P1
Seria Pasa
A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Type 2
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
2TA32
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1000074
Waga / LBS
2.4
Długi Opis
2 Grooves; 3.45" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A Belt Series; 3.2" Pitch Minimum; 3.2" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
3,2 Cale | 81,28 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-3/4 Cale | 12.7 To 44.45 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
3,2 Cale | 81,28 Milimetry