ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2TA46

2TA46

BROWNING 2TA46

2 Grooves; 4.85" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A Belt Series; 4.6" Pitch Minimum; 4.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

2TA46

Nr kat. BDI

330150

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.04
EAN
0662289310050
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
4.85
Średnica Zewn. Milimetry
123.19
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P1
Seria Pasa
A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style | Type 5
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
2TA46
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1000355
Waga / LBS
4.5
Długi Opis
2 Grooves; 4.85" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A Belt Series; 4.6" Pitch Minimum; 4.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-3/4 Cale | 12.7 To 44.45 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
4,6 Cale | 116,84 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
4,6 Cale | 116,84 Milimetry