ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3 B 44 SH

35V2800E

BROWNING 35V2800E

3 Grooves; 28" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 27.9" Pitch Minimum; 27.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

35V2800E

Nr kat. BDI

331429

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
39.271
UNSPSC
26111806
EAN
0662289353583
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
28
Średnica Zewn. Milimetry
711.2
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
E
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
35V2800E
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1058593
Waga / LBS
86.5
Długi Opis
3 Grooves; 28" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 27.9" Pitch Minimum; 27.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
27,9 Cale | 708,66 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
27,9 Cale | 708,66 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 22.225 To 88.9 Milimetry