ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5V9.0-3-SF

35V550SDS

BROWNING 35V550SDS

3 Grooves; 5-1/2" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 5V Belt Series; 5.4" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

35V550SDS

Nr kat. BDI

331437

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.033
UNSPSC
26111806
EAN
0662289468997
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
5.5
Średnica Zewn. Milimetry
139.7
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SDS
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
35V550SDS
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3063211
Waga / LBS
8.2
Długi Opis
3 Grooves; 5-1/2" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 5V Belt Series; 5.4" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 12.7 To 50.8 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
5,4 Cale | 137,16 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,4 Cale | 137,16 Milimetry