ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3B124SK

3B124SK

BROWNING 3B124SK

3 Grooves; 12-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

3B124SK

Nr kat. BDI

331064

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
10.201
UNSPSC
26111806
EAN
0662289416882
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
12.75
Średnica Zewn. Milimetry
323.85
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SK
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
3B124SK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1004704
Waga / LBS
24
Długi Opis
3 Grooves; 12-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 12.7 To 66.675 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
12 Cale | 304,8 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
12,4 Cale | 314,96 Milimetry