ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3B66SD

3B66SD

BROWNING 3B66SD

3 Grooves; 6.95" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

3B66SD

Nr kat. BDI

331089

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.516
UNSPSC
26111806
EAN
0662289353101
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
6.95
Średnica Zewn. Milimetry
176.53
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SD
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
3B66SD
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1004621
Waga / LBS
10
Długi Opis
3 Grooves; 6.95" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
6,2 Cale | 157,48 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
6,6 Cale | 167,64 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 12.7 To 50.8 Milimetry