ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3R5V92

3R5V92

BROWNING 3R5V92

3 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 5V Belt Series; 9.15" Pitch Minimum; 9.15" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

3R5V92

Nr kat. BDI

326207

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
11.127
UNSPSC
26111806
EAN
0662289210718
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
9.25
Średnica Zewn. Milimetry
234.95
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
R1
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style | Type 13
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
3R5V92
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1061837
Waga / LBS
24.1
Długi Opis
3 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 5V Belt Series; 9.15" Pitch Minimum; 9.15" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
9,15 Cale | 232,41 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/8 To 3-3/4 Cale | 28.575 To 95.25 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
9,15 Cale | 232,41 Milimetry