ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

QD4C27.0

43V530SDS

BROWNING 43V530SDS

4 Grooves; 5.3" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 5-1/4" Pitch Minimum; 5-1/4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

43V530SDS

Nr kat. BDI

331463

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.352
UNSPSC
26111806
EAN
0662289333981
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
5.3
Średnica Zewn. Milimetry
134.62
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SDS
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
43V530SDS
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1064963
Waga / LBS
5.8
Długi Opis
4 Grooves; 5.3" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 5-1/4" Pitch Minimum; 5-1/4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 12.7 To 50.8 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,25 Cale | 133,35 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
5,25 Cale | 133,35 Milimetry