ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

43V600SK

43V600SK

BROWNING 43V600SK

4 Grooves; 6" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 5.95" Pitch Minimum; 5.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

43V600SK

Nr kat. BDI

331465

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.436
UNSPSC
26111806
EAN
0662289393961
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
6
Średnica Zewn. Milimetry
152.4
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SK
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type D1
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
43V600SK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1064989
Waga / LBS
8.3
Długi Opis
4 Grooves; 6" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 5.95" Pitch Minimum; 5.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
5,95 Cale | 151,13 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
5,95 Cale | 151,13 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 12.7 To 66.675 Milimetry