ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

45V2120E

45V2120E

BROWNING 45V2120E

4 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 21.1" Pitch Minimum; 21.1" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

45V2120E

Nr kat. BDI

331479

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
28.375
UNSPSC
26111806
EAN
0662289403622
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
21.2
Średnica Zewn. Milimetry
538.48
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
E
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type A3
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
45V2120E
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1066075
Waga / LBS
62.5
Długi Opis
4 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 21.1" Pitch Minimum; 21.1" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 22.225 To 88.9 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
21,1 Cale | 535,94 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
21,1 Cale | 535,94 Milimetry