ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4B6.6SD

45V2360F

BROWNING 45V2360F

4 Grooves; 23.6" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 23-1/2" Pitch Minimum; 23-1/2" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

45V2360F

Nr kat. BDI

331480

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
43.221
UNSPSC
26111806
EAN
0662289469987
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
23.6
Średnica Zewn. Milimetry
599.44
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
F
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
45V2360F
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3063419
Waga / LBS
83.5
Długi Opis
4 Grooves; 23.6" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 23-1/2" Pitch Minimum; 23-1/2" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 25.4 To 101.6 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
23,5 Cale | 596,9 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
23,5 Cale | 596,9 Milimetry