ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

45V670SK

45V670SK

BROWNING 45V670SK

4 Grooves; 6.7" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 5V Belt Series; 6.6" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

45V670SK

Nr kat. BDI

331492

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.761
UNSPSC
26111806
EAN
0662289469222
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
6.7
Średnica Zewn. Milimetry
170.18
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SK
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
45V670SK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3050127
Waga / LBS
13.6
Długi Opis
4 Grooves; 6.7" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 5V Belt Series; 6.6" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
6,6 Cale | 167,64 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 12.7 To 66.675 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
6,6 Cale | 167,64 Milimetry