ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PHP 4-8V3000-M

48V2240J

BROWNING 48V2240J

4 Grooves; 22.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 22.2" Pitch Minimum; 22.2" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

48V2240J

Nr kat. BDI

331510

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
69.916
UNSPSC
26111806
EAN
0662289344406
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
22.4
Średnica Zewn. Milimetry
568.96
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
J
Seria Pasa
8V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
48V2240J
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1058791
Waga / LBS
154
Długi Opis
4 Grooves; 22.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 22.2" Pitch Minimum; 22.2" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
22,2 Cale | 563,88 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/2 To 4-1/2 Cale | 38.1 To 114.3 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
22,2 Cale | 563,88 Milimetry