ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4C106R

4C106R

BROWNING 4C106R

4 Grooves; 11" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; C Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 10.6" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

4C106R

Nr kat. BDI

332298

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
16.955
UNSPSC
26111806
EAN
0662289186389
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
11
Średnica Zewn. Milimetry
279.4
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
R1
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style | Type 15
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
4C106R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1012657
Waga / LBS
36.5
Długi Opis
4 Grooves; 11" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; C Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 10.6" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
10,6 Cale | 269,24 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
10,6 Cale | 269,24 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/8 To 3-3/4 Cale | 28.575 To 95.25 Milimetry