ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4C180S

4C180S

BROWNING 4C180S

4 Grooves; 18.4" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Series; C Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

4C180S

Nr kat. BDI

332306

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
41.768
UNSPSC
26111806
EAN
0662289246922
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
18.4
Średnica Zewn. Milimetry
467.36
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
S1
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 13
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
4C180S
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1013259
Waga / LBS
92
Długi Opis
4 Grooves; 18.4" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Series; C Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-11/16 To 4-1/4 Cale | 42.863 To 107.95 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
18 Cale | 457,2 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
18 Cale | 457,2 Milimetry