ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4S8V170

4S8V170

BROWNING 4S8V170

4 Grooves; 17" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Series; 8V Belt Series; 16.8" Pitch Minimum; 16.8" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

4S8V170

Nr kat. BDI

328676

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
52.21
UNSPSC
26111806
EAN
0662289221899
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
17
Średnica Zewn. Milimetry
431.8
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
S1
Seria Pasa
8V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style | Type 15
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
4S8V170
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1063239
Waga / LBS
115
Długi Opis
4 Grooves; 17" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Series; 8V Belt Series; 16.8" Pitch Minimum; 16.8" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-11/16 To 4-1/4 Cale | 42.863 To 107.95 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
16,8 Cale | 426,72 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
16,8 Cale | 426,72 Milimetry