ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4TC86

4TC86

BROWNING 4TC86

4 Grooves; 9" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 8.6" Pitch Minimum; 8.6" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

4TC86

Nr kat. BDI

319265

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
12.542
UNSPSC
26111806
EAN
0662289243181
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
9
Średnica Zewn. Milimetry
228.6
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q2
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style | Type 13
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
4TC86
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1009455
Waga / LBS
27.9
Długi Opis
4 Grooves; 9" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 8.6" Pitch Minimum; 8.6" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-5/8 Cale | 25.4 To 66.675 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
8,6 Cale | 218,44 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
8,6 Cale | 218,44 Milimetry