ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5C9.0E

5C95E

BROWNING 5C95E

5 Grooves; 9.9" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 9-1/2" Pitch Minimum; 9-1/2" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

5C95E

Nr kat. BDI

331231

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
18.015
UNSPSC
26111806
EAN
0662289379637
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
9.9
Średnica Zewn. Milimetry
251.46
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
E
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style | Type A2
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
5C95E
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1006618
Waga / LBS
42
Długi Opis
5 Grooves; 9.9" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 9-1/2" Pitch Minimum; 9-1/2" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 22.225 To 88.9 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
9,5 Cale | 241,3 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
9,5 Cale | 241,3 Milimetry