ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5TC102

5TC102

BROWNING 5TC102

5 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 10.2" Pitch Minimum; 10.2" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

5TC102

Nr kat. BDI

319273

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
18.277
UNSPSC
26111806
EAN
0662289303557
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
10.6
Średnica Zewn. Milimetry
269.24
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q2
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 15
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
5TC102
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1009893
Waga / LBS
39.4
Długi Opis
5 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 10.2" Pitch Minimum; 10.2" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
10,2 Cale | 259,08 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
10,2 Cale | 259,08 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-5/8 Cale | 25.4 To 66.675 Milimetry