ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

68V2000M

BROWNING 68V2000M

6 Grooves; 20" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 19.8" Pitch Minimum; 19.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

68V2000M

Nr kat. BDI

331630

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
81.266
UNSPSC
26111806
EAN
0662289364633
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
20
Średnica Zewn. Milimetry
508
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
8V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type B3
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
68V2000M
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1059005
Waga / LBS
179
Długi Opis
6 Grooves; 20" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 19.8" Pitch Minimum; 19.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
19,8 Cale | 502,92 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2 To 5-1/2 Cale | 50.8 To 139.7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
19,8 Cale | 502,92 Milimetry