ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6B200R

6B200R

BROWNING 6B200R

6 Grooves; 20.35" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B Belt Series; 19-1/2" Pitch Minimum; 20" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

6B200R

Nr kat. BDI

329917

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
31.326
UNSPSC
26111806
EAN
0662289225361
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
20.35
Średnica Zewn. Milimetry
516.89
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
R1
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 15
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
6B200R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1011527
Waga / LBS
69
Długi Opis
6 Grooves; 20.35" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B Belt Series; 19-1/2" Pitch Minimum; 20" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
20 Cale | 508 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/8 To 3-3/4 Cale | 28.575 To 95.25 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
19,5 Cale | 495,3 Milimetry