ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6B5V86

6B5V86

BROWNING 6B5V86

Transmission Pulley; 6 Grooves; 8.88" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.7" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

6B5V86

Nr kat. BDI

329095

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
14.073
UNSPSC
26111806
EAN
0662460344829
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
8.88
Średnica Zewn. Milimetry
225.552
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
R1
Seria Pasa
A | B | 5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style | Type 6
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
6B5V86
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1969450
Waga / LBS
29.63
Długi Opis
Transmission Pulley; 6 Grooves; 8.88" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.7" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/8 To 3-3/4 Cale | 28.575 To 95.25 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
8,7 Cale | 220,98 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
8,2 Cale | 208,28 Milimetry