ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6C90R

6C90R

BROWNING 6C90R

6 Grooves; 9.4" Outside Diameter; Bushed; R2 Bushing Series; C Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

6C90R

Nr kat. BDI

332378

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
24.675
UNSPSC
26111806
EAN
0662289215836
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
9.4
Średnica Zewn. Milimetry
238.76
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
R2
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style | Type 15
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
6C90R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1012129
Waga / LBS
53
Długi Opis
6 Grooves; 9.4" Outside Diameter; Bushed; R2 Bushing Series; C Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
9 Cale | 228,6 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
9 Cale | 228,6 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/8 To 3-5/8 Cale | 34.925 To 92.075 Milimetry