ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6Q3V50

6Q3V50

BROWNING 6Q3V50

6 Grooves; 5" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; 3V Belt Series; 4.95" Pitch Minimum; 4.95" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

6Q3V50

Nr kat. BDI

326315

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.896
UNSPSC
26111806
EAN
0662289269679
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
5
Średnica Zewn. Milimetry
127
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q1
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Type 5
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
6Q3V50
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1060235
Waga / LBS
6.1
Długi Opis
6 Grooves; 5" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; 3V Belt Series; 4.95" Pitch Minimum; 4.95" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
4,95 Cale | 125,73 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 19.05 To 68.263 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
4,95 Cale | 125,73 Milimetry