ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6TB40

6Q5V75

BROWNING 6Q5V75

6 Grooves; 7-1/2" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; 5V Belt Series; 7.4" Pitch Minimum; 7.4" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

6Q5V75

Nr kat. BDI

326323

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
12.864
UNSPSC
26111806
EAN
0662289110513
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
7.5
Średnica Zewn. Milimetry
190.5
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q2
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style | Type 15
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
6Q5V75
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1061597
Waga / LBS
27.3
Długi Opis
6 Grooves; 7-1/2" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; 5V Belt Series; 7.4" Pitch Minimum; 7.4" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
7,4 Cale | 187,96 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-5/8 Cale | 25.4 To 66.675 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
7,4 Cale | 187,96 Milimetry