ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6R5V103

6R5V103

BROWNING 6R5V103

6 Grooves; 10.3" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 5V Belt Series; 10.2" Pitch Minimum; 10.2" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

6R5V103

Nr kat. BDI

326329

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
16.71
UNSPSC
26111806
EAN
0662289150854
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
10.3
Średnica Zewn. Milimetry
261.62
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
R1
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style | Type 15
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
6R5V103
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1062009
Waga / LBS
36.8
Długi Opis
6 Grooves; 10.3" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 5V Belt Series; 10.2" Pitch Minimum; 10.2" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
10,2 Cale | 259,08 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/8 To 3-3/4 Cale | 28.575 To 95.25 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
10,2 Cale | 259,08 Milimetry