ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

7C100R

7C100R

BROWNING 7C100R

7 Grooves; 10.4" Outside Diameter; Bushed; R2 Bushing Series; C Belt Series; 10" Pitch Minimum; 10" Pitch Maximum; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

7C100R

Nr kat. BDI

332383

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
31.479
UNSPSC
26111806
EAN
0662289136254
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
7
Średnica Zewn. Cale
10.4
Średnica Zewn. Milimetry
264.16
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
R2
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style | Type 15
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
7C100R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1012525
Waga / LBS
71
Długi Opis
7 Grooves; 10.4" Outside Diameter; Bushed; R2 Bushing Series; C Belt Series; 10" Pitch Minimum; 10" Pitch Maximum; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
10 Cale | 254 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
10 Cale | 254 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/8 To 3-5/8 Cale | 34.925 To 92.075 Milimetry