ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

83V1400E

83V1400E

BROWNING 83V1400E

8 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 3V Belt Series; 13.95" Pitch Minimum; 13.95" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

83V1400E

Nr kat. BDI

331640

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
19.522
UNSPSC
26111806
EAN
0662289333271
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
14
Średnica Zewn. Milimetry
355.6
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
E
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type A3
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
83V1400E
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1065424
Waga / LBS
38.5
Długi Opis
8 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 3V Belt Series; 13.95" Pitch Minimum; 13.95" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
13,95 Cale | 354,33 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
13,95 Cale | 354,33 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 22.225 To 88.9 Milimetry