ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8/5V1090F

83V3350F

BROWNING 83V3350F

8 Grooves; 33-1/2" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 3V Belt Series; 33.45" Pitch Minimum; 33.45" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

83V3350F

Nr kat. BDI

331643

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
59.928
UNSPSC
26111806
EAN
0662289323302
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
33.5
Średnica Zewn. Milimetry
850.9
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
F
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
83V3350F
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1065457
Waga / LBS
132
Długi Opis
8 Grooves; 33-1/2" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 3V Belt Series; 33.45" Pitch Minimum; 33.45" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 25.4 To 101.6 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
33,45 Cale | 849,63 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
33,45 Cale | 849,63 Milimetry