ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PHP 8-8V2240-M

83V475SK

BROWNING 83V475SK

8 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

83V475SK

Nr kat. BDI

331644

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.957
UNSPSC
26111806
EAN
0662289362837
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
4.75
Średnica Zewn. Milimetry
120.65
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SK
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type D1
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
83V475SK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1065333
Waga / LBS
7.2
Długi Opis
8 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
4,7 Cale | 119,38 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 12.7 To 66.675 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
4,7 Cale | 119,38 Milimetry