ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

85V2360J

85V2360J

BROWNING 85V2360J

8 Grooves; 23.6" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 23-1/2" Pitch Minimum; 23-1/2" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

85V2360J

Nr kat. BDI

331663

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
73.593
UNSPSC
26111806
EAN
0662289470143
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
23.6
Średnica Zewn. Milimetry
599.44
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
J
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type A3
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
85V2360J
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3063534
Waga / LBS
185
Długi Opis
8 Grooves; 23.6" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 23-1/2" Pitch Minimum; 23-1/2" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
23,5 Cale | 596,9 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/2 To 4-1/2 Cale | 38.1 To 114.3 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
23,5 Cale | 596,9 Milimetry