ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8/5V1320F

88V1500J

BROWNING 88V1500J

8 Grooves; 15" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 14.8" Pitch Minimum; 14.8" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

88V1500J

Nr kat. BDI

331678

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
84.444
UNSPSC
26111806
EAN
0662289364787
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
15
Średnica Zewn. Milimetry
381
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
J
Seria Pasa
8V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style | Type A2
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
88V1500J
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1059088
Waga / LBS
186
Długi Opis
8 Grooves; 15" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 14.8" Pitch Minimum; 14.8" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
14,8 Cale | 375,92 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/2 To 4-1/2 Cale | 38.1 To 114.3 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
14,8 Cale | 375,92 Milimetry