ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8B68Q

8B68Q

BROWNING 8B68Q

8 Grooves; 7.15" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; A | B Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.8" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

8B68Q

Nr kat. BDI

329945

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
13.442
UNSPSC
26111806
EAN
0662289184668
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
7.15
Średnica Zewn. Milimetry
181.61
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q2
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style | Type 15
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
8B68Q
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1010800
Waga / LBS
31.1
Długi Opis
8 Grooves; 7.15" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; A | B Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.8" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
6,4 Cale | 162,56 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
6,8 Cale | 172,72 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-5/8 Cale | 25.4 To 66.675 Milimetry