ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8C180U

8C180U

BROWNING 8C180U

8 Grooves; 18.4" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; C Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

8C180U

Nr kat. BDI

332420

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
64.014
UNSPSC
26111806
EAN
0662289319954
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
18.4
Średnica Zewn. Milimetry
467.36
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
U0
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 15
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
8C180U
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1013333
Waga / LBS
141
Długi Opis
8 Grooves; 18.4" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; C Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-3/8 To 5-1/2 Cale | 60.325 To 139.7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
18 Cale | 457,2 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
18 Cale | 457,2 Milimetry