ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8R3V106

8R3V106

BROWNING 8R3V106

8 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 3V Belt Series; 10.55" Pitch Minimum; 10.55" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

8R3V106

Nr kat. BDI

326356

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
11.831
UNSPSC
26111806
EAN
0662289180127
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
10.6
Średnica Zewn. Milimetry
269.24
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
R1
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 13
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
8R3V106
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1060862
Waga / LBS
24.5
Długi Opis
8 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 3V Belt Series; 10.55" Pitch Minimum; 10.55" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
10,55 Cale | 267,97 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/8 To 3-3/4 Cale | 28.575 To 95.25 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
10,55 Cale | 267,97 Milimetry