ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8S8V125

8S8V125

BROWNING 8S8V125

8 Grooves; 12-1/2" Outside Diameter; Bushed; S2 Bushing Series; 8V Belt Series; 12.3" Pitch Minimum; 12.3" Pitch Maximum; 1-7/8 To 4-3/16" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

8S8V125

Nr kat. BDI

328722

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
63.56
UNSPSC
26111806
EAN
0662289251612
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
12.5
Średnica Zewn. Milimetry
317.5
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
S2
Seria Pasa
8V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style | Type 15
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
8S8V125
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1062868
Waga / LBS
140
Długi Opis
8 Grooves; 12-1/2" Outside Diameter; Bushed; S2 Bushing Series; 8V Belt Series; 12.3" Pitch Minimum; 12.3" Pitch Maximum; 1-7/8 To 4-3/16" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-7/8 To 4-3/16 Cale | 47.625 To 106.363 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
12,3 Cale | 312,42 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
12,3 Cale | 312,42 Milimetry