ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MB80X1

BK62X5/8

BROWNING BK62X5/8

Transmission Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 5.95" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5.2" Pitch Minimum; 5.6" Pitch Maximum; Keyway

Nr. katalogowy

BK62X5/8

Nr kat. BDI

319749

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.09
UNSPSC
26111806
EAN
0662289268344
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
5.95
Średnica Zewn. Milimetry
151.13
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
4L | A | 5L | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Type 3
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
5406
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
BK62X5/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1028737
Waga / LBS
2.4
Długi Opis
Transmission Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 5.95" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5.2" Pitch Minimum; 5.6" Pitch Maximum; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
5,6 Cale | 142,24 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
5,2 Cale | 132,08 Milimetry