ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

V-PULLEY SPA 150X2 SOLID HUB

V-PULLEY SPA 150X2 SOLID HUB

V-PULLEY SPA 150X2 SOLID HUB

2 Grooves; 155.5MM OD; Rough Bore; SPA Belt Series; 150MM Pitch Minimum; 150MM Pitch Maximum; No Keyway

Nr. katalogowy

V-PULLEY SPA 150X2 SOLID HUB

Nr kat. BDI

15092405

CENA NETTO
36,48 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Marka
Nazwa Producenta
IPL GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111806
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
6.122
Średnica Zewn. Milimetry
155.5
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
SPA
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Grupa Produktowa BDI
M02350
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
2 Grooves; 155.5MM OD; Rough Bore; SPA Belt Series; 150MM Pitch Minimum; 150MM Pitch Maximum; No Keyway
Min. Średnica Podziałowa
5,906 Cale | 150 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,906 Cale | 150 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry